Kegelrollenlager Timken HM624716, Außendurchmesser: 199.975 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:HM624716
Rubix:848836
Hersteller:100131491
EAN:0053893655437
HM624716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser199,975 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM624716 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,925x199,974x199,974 mm
Bruttogewicht2297 g
Verpackungsmaße (L x B x H)219,1512x219,1512x36,6776 mm
Gewicht der Verpackung2297 g
Außendurchmesser199,975 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.022,40 exkl. MwSt.
/ Stück
2.406,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an