MGW12CZ0HM Führungswagen HIWIN

HIWIN Laufwagen Baureihe MGW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hiwin:MGW12CZ0HM
Rubix:830392
MGW12CZ0HM Führungswagen HIWIN

Technische Zusammenfassung

Vorspannungleichte vorspannung µm
Breite40 mm
Länge46,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGW12CZ0HM Führungswagen HIWIN


Miniaturausführung für kom­pak­teste Anwendungen. Die HIWIN-Profilschienenführung der MG-Baureihe basiert auf der bewährten HIWIN-Technologie. Das gotische Laufflächenprofil nimmt Lasten in allen Richtungen auf und ist besonders steif und genau. Durch ihre kom­pakte und leichte Bauform ist sie besonders für den Einsatz in kleinen Geräten geeignet. Die MG-Profilschienenführung steht in einer schmalen, extrem kompakten Ausführung (MGN) und in einer breiten, momentensteifen Ausführung (MGW) zur Verfügung.
Führungswagen HIWIN

Technische Informationen


Attribute
Vorspannungleichte vorspannung µm
Breite40 mm
Länge46,1 mm
Höhe auf Schiene14 mm
Genauigkeithm
Baugröße12 mm
Zolltarifcode84828000
55,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std