Rolle für Transport Blickle LIR-ALSI 100HKA, Tragfähigkeit: 100 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LIR-ALSI 100HKA
Rubix:1326313
Hersteller:754716
EAN:4047526114619




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : LIR-ALSI 100HKA Lenkrolle
Gehäuse: Serie LIR
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie ALSI
- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 125 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage