Referenzen
Gates:D316 NS
Rubix:1418415
Hersteller:900510316
EAN:5412571053173

Produktdetails : 32X7967 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | d316 |
| Innenlänge | 7967 mm |
| Außenlänge | 8093 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Richtlänge | 8042 mm |
| Querschnitt | 32 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.078,14 € exkl. MwSt.
/ 34 Stück
21.512,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
