Referenzen
Gates:B167 17X4295LP/4250LI HIPOWER
Rubix:1415083
Hersteller:900310167
EAN:5412571051551

Produktdetails : 17X4250 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b167 |
| Innenlänge | 4250 mm |
| Außenlänge | 4295 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4290 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
