Referenzen
Gates:A40.5 13X1060LP/1030LI HIPOWER
Rubix:1403659
Hersteller:900220405
EAN:5414465672699

Produktdetails : 13X1030 HI-POWER A40.5 Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a40 1/2 |
| Innenlänge | 1030 mm |
| Außenlänge | 1080 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1060 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
