HERREN LATZHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 98 PP608413698, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Herren Latzhose HIGHLINE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:2712-98
Rubix:2709927
EAN:4030913957609
HERREN LATZHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 98 PP608413698, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe98
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HERREN LATZHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 98 PP608413698, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²


Bequem und viel Platz
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Latztasche mit Patte und Klettverschluss
● Doppelte Maßstabtasche und Handytasche
● Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● Gummizug im Bund
● Hammerschlaufe
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schiefer/zink, Größe 98

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe98
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Werkstoff65 % polyester, 35 % baumwolle
28,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

98