HERREN LATZHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 57 PP608413657, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Herren Latzhose HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2712-57
Rubix:2709918
EAN:4030913957692

Produktdetails : HERREN LATZHOSE HIGHLINE SW/SCH/ZINK 57 PP608413657, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Bequem und viel Platz
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Latztasche mit Patte und Klettverschluss
● Doppelte Maßstabtasche und Handytasche
● Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● Gummizug im Bund
● Hammerschlaufe
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 285 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Latztasche mit Patte und Klettverschluss
● Doppelte Maßstabtasche und Handytasche
● Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
● Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
● Gummizug im Bund
● Hammerschlaufe
● 2 Gesäßtaschen mit Patten
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schiefer/zink, Größe 57
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 57 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
57