Rillenkugellager FAG HC6214-M-P6-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
HC62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC6214-M-P6-C3
Rubix:3166278
Hersteller:0388996200030
EAN:4026677589101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : HC6214-M-P6-C3 (FAG) Hybrid-Rillenkugellager, einreihig, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1232 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | hc62.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.308,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.556,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen