Rillenkugellager FAG HC6212-C4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
HC62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC6212-C4
Rubix:1672776
Hersteller:0390123280040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HC6212-C4 (FAG) Hybrid-Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 692 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | hc62.. |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage