Rillenkugellager FAG 6208-C-Z-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6208-C-Z-C3
Rubix:1338175
Hersteller:0792397490030
EAN:4054364443771
6208-C-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-C-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Dieses Lager ist für eine hohe Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert. Mit einer einreihigen Kugellagerkonstruktion eignet es sich besonders für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von größter Bedeutung sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager ist speziell darauf ausgelegt, Radiallasten optimal zu tragen. Das C-Generation-Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb und einen geringen Widerstand bei der Bewegung. Ausgestattet mit einem robusten Stahlblechkäfig, bietet es eine hohe Langlebigkeit, während der Metallabstreifer einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen garantiert. Das erweiterte C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Bewältigung von thermischen Ausdehnungen.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit einem Metallabstreifer ausgestattet, der als Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen fungiert und gleichzeitig den Erhalt der internen Schmierung gewährleistet. Obwohl es nicht vollständig abgedichtet ist, bietet dieses Schutzniveau in vielen industriellen Anwendungen ausreichenden Schutz. Das Lager ist werkseitig vorgefettet und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand regelmäßig zu überprüfen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

Stärken

• Einreihige Konstruktion: Sorgt für eine gute Lastverteilung.
• C-Generation: Reduziert den Geräuschpegel und gewährleistet einen geringen Widerstandsmoment.
• Stahlblechkäfig: Bietet hohe Robustheit, was für Hochleistungsanwendungen entscheidend ist.
• Metallabstreifer: Schützt vor Verunreinigungen und verringert den Wartungsaufwand.
• C3-Radialspiel: Ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, was das Lager besonders für Anwendungen bei höheren Betriebstemperaturen geeignet macht.

Anwendungen

Dieses Lager findet Anwendung in verschiedenen industriellen Bereichen, insbesondere in Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und Elektromotoren. Anwender in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und Automobilindustrie profitieren ebenfalls von seiner Zuverlässigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht354 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie62..-c-z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl10500 rpm
Grenzdrehzahl13600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Zolltarifcode84821090
14,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an