VSTI2EDCF Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschr
Hannifin VSTI2EDCF Verschluß-Stopfen für
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VSTI2EDCF
Rubix:1494896
Hersteller:VSTI2EDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, verzinkt cr(vi)-frei |
|---|---|
| Typ | vsti2edcf verschluß-stopfen für |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 2 '' |
Produktdetails : VSTI2EDCF Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschr
Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen | #VSTI2EDCF
Die Hauptfunktion der Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen ist das sichere Schließen von Öffnungen in hydraulischen Systemen. Die Verschluss-Stopfen sind in Stahl und in Edelstahl erhältlich.
Technische Daten
Dichtungsmaterial:NBR
Produktserie:n/a
Form:Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher
Anschlusstyp:Male BSPP thread - ED-seal (ISO 1179)
Anschlussgröße:G 2 A
Außendurchmesser Anschlussrohr:n/a
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:n/a
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:06 bis 42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss, Metr. Einschraubzapfen - O-Ring (ISO 6149), Metr. Einschraubzapfen - ED (ISO 9974), Zöll. Einschraubzapfen - ED (ISO 1179), EO 24° DKO Dichtkegel, na
Form:Verschluss-Stutzen für Rohrenden, Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher, Verschlusskegel für Verschraubungskonen, Verschlusskegel mit Mutter für Verschraubungskonen
Anschlussgröße:M 08x1.0 bis M 48x2.0, G 1/8 A bis G 1 1/2 A
Produktserie:Leicht, Schwer, na
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Konstruktionswerkstoffe:Stahl Cr(VI)-frei, Edelstahl
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Maximaler Betriebsdruck:16-63 MPa, 160-630 bar, 2321-9137 psi
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
Die Hauptfunktion der Verschluss-Stopfen für Ermeto DIN-Hochdruckhydraulik-Verschraubungen ist das sichere Schließen von Öffnungen in hydraulischen Systemen. Die Verschluss-Stopfen sind in Stahl und in Edelstahl erhältlich.
Technische Daten
Dichtungsmaterial:NBR
Produktserie:n/a
Form:Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher
Anschlusstyp:Male BSPP thread - ED-seal (ISO 1179)
Anschlussgröße:G 2 A
Außendurchmesser Anschlussrohr:n/a
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:n/a
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:06 bis 42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss, Metr. Einschraubzapfen - O-Ring (ISO 6149), Metr. Einschraubzapfen - ED (ISO 9974), Zöll. Einschraubzapfen - ED (ISO 1179), EO 24° DKO Dichtkegel, na
Form:Verschluss-Stutzen für Rohrenden, Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher, Verschlusskegel für Verschraubungskonen, Verschlusskegel mit Mutter für Verschraubungskonen
Anschlussgröße:M 08x1.0 bis M 48x2.0, G 1/8 A bis G 1 1/2 A
Produktserie:Leicht, Schwer, na
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Konstruktionswerkstoffe:Stahl Cr(VI)-frei, Edelstahl
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Maximaler Betriebsdruck:16-63 MPa, 160-630 bar, 2321-9137 psi
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: G 2 A Zollgewinde
Anschlussgröße: G 2 A
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Anschlusstyp: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: G 2 A Zollgewinde
Anschlussgröße: G 2 A
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Anschlusstyp: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, verzinkt cr(vi)-frei |
|---|---|
| Typ | vsti2edcf verschluß-stopfen für |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 73079290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std