Referenzen
Parker:RAP217.2X
Rubix:1343194
Hersteller:RAP217.2X

Produktdetails : RAP217.2X Rap-217.2Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 17,2 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 2
Rohr-Außendurchmesser: 17,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 17,2 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
