IH709350200/40 GST II BLACK 15 BAR 13X21
Hannifin GST II Black 15 bar 13X21
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:IH709350200/40
Rubix:3159605
Hersteller:IH709350200/40

Produktdetails : IH709350200/40 GST II BLACK 15 BAR 13X21
Anwendung: Luft, Mehrzweck
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (mm): 13
Schlauch Innenrohr Material: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen
Innendurchmesser: 1/2, 13
Länge (m): 40
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 200, 1,5, 15
Maximale Betriebstemperatur: 212, 100
Medien: Luft (Industrieluft, Druckluft mit Ölspuren), milde Chemikalien - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Flüssigkeit anhand unserer Katalogtabelle, Wasser
Minimaler Biegeradius: 105, 4.134
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,827, 21
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Luftschlauch, Transferschlauch, Wasserschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,19, 0,29
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (mm): 13
Schlauch Innenrohr Material: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen
Innendurchmesser: 1/2, 13
Länge (m): 40
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 200, 1,5, 15
Maximale Betriebstemperatur: 212, 100
Medien: Luft (Industrieluft, Druckluft mit Ölspuren), milde Chemikalien - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Flüssigkeit anhand unserer Katalogtabelle, Wasser
Minimaler Biegeradius: 105, 4.134
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,827, 21
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Luftschlauch, Transferschlauch, Wasserschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,19, 0,29
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Länge | 40 m |
| Anwendung | luft (inkl. ölnebel), milde chemikalien und wasser; geeignet für mro/oem. nicht mit öl oder raffinierten kraftstoffen verwenden. |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Biegeradius | 105 mm |
| Werkstoff | schlauch innen: epdm (antistatische gummi-verbindung); verstärkung: synthetische textilgarn(e); außenhülle: schwarz, glattes epdm (antistatisch), beständig gegen abrieb, hitze und ozon. |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
247,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
