Referenzen
Parker:DPB3X
Rubix:1342871
Hersteller:DPB3X

Produktdetails : DPB3X Dp-B 3Deckplatte
Enthaltenes Zubehör: Abdeckplatte
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dpb3x dp-b 3deckplatte |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 30 mm |
| Einspanndurchmesser | 8,6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
