Referenzen
Parker:C3BMB6-1/4
Rubix:1749731
Hersteller:C3BMB6-1/4

Produktdetails : C3BMB6-1/4 Alternative 0109 06 13
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BPST
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: MALE STUD ELBOW THREAD
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.033
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BPST
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: MALE STUD ELBOW THREAD
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.033
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 bspt |
| Profil | winkeleinschraubverschraubung (einschraubstutzen/mutter/schneidring) |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Typ | metrulok messing-klemmringverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
