SY5120-5YO-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5120-5YO-C6F-Q
Rubix:1505411
Hersteller:00046676
EAN:3618036179460
SY5120-5YO-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5120-5YO-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, Magnetventil mit 5 Anschlüssen, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom533 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
65,57 exkl. MwSt.
/ Stück
78,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen