Schnittfeste Handschuhe und Ärmel GISS 895955, Größe: 06 | Hauptmaterial: HPPE | Schnittwiderstandswert: F
Handschuhe G-HIGH CUT NIT F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:895955
Rubix:3321123
EAN:3660338482700






Dokumente
Produktdetails : 895955 G-HIGH CUT NIT F GR. 6 GRAU Schnittschutzhandschuh Nitril Level F EN 388 3.X.4.4.F
Die GISS G-HIGH CUT NIT F Schnittschutzhandschuhe bieten optimalen Schutz vor Schnittverletzungen und überzeugen gleichzeitig durch hohen Tragekomfort. Dank der Nitrilbeschichtung eignen sie sich ideal für sicheres Arbeiten unter trockenen oder öligen Bedingungen.
Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe bestehen aus einer HPPE-Faser der Stärke 15 und bieten eine hervorragende Schnittfestigkeit bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit. Die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für ausgezeichneten Grip, selbst bei Kontakt mit Ölen. Eine zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger verlängert die Lebensdauer, indem sie Risse in dieser stark beanspruchten Zone verhindert. Zudem sind die Handschuhe touchscreen-kompatibel – ideal, um digitale Geräte zu bedienen, ohne sie auszuziehen.
Spezifikationen:
• Material: HPPE-Faser
• Beschichtung: Mikroschaum-Nitril auf Handfläche und Fingerspitzen
• Stärke (Gauge): 15
• Größen: in mehreren Ausführungen erhältlich
• Verstärkung: zwischen Daumen und Zeigefinger
• Touchscreen-kompatibel: ja
• Geeignet für: trockene und ölhaltige Arbeitsumgebungen
Normen:
Entspricht der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für PSA, Kategorie II. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 21420 (allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren) sowie der Norm EN 388 (Schutz gegen mechanische Risiken) mit der Leistungsstufe 3X44F.
Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, entwickelt seit über 25 Jahren hochwertige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Mit über 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen zum Schutz von Mitarbeitenden. Die Marke verpflichtet sich höchsten europäischen Qualitätsstandards und verwendet erstklassige Materialien für maximalen Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Diese nahtlos gestrickten Handschuhe bestehen aus einer HPPE-Faser der Stärke 15 und bieten eine hervorragende Schnittfestigkeit bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit. Die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für ausgezeichneten Grip, selbst bei Kontakt mit Ölen. Eine zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger verlängert die Lebensdauer, indem sie Risse in dieser stark beanspruchten Zone verhindert. Zudem sind die Handschuhe touchscreen-kompatibel – ideal, um digitale Geräte zu bedienen, ohne sie auszuziehen.
Spezifikationen:
• Material: HPPE-Faser
• Beschichtung: Mikroschaum-Nitril auf Handfläche und Fingerspitzen
• Stärke (Gauge): 15
• Größen: in mehreren Ausführungen erhältlich
• Verstärkung: zwischen Daumen und Zeigefinger
• Touchscreen-kompatibel: ja
• Geeignet für: trockene und ölhaltige Arbeitsumgebungen
Normen:
Entspricht der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für PSA, Kategorie II. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 21420 (allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren) sowie der Norm EN 388 (Schutz gegen mechanische Risiken) mit der Leistungsstufe 3X44F.
Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, entwickelt seit über 25 Jahren hochwertige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Mit über 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen zum Schutz von Mitarbeitenden. Die Marke verpflichtet sich höchsten europäischen Qualitätsstandards und verwendet erstklassige Materialien für maximalen Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit.
Stärken
• Höchste Schnittschutzklasse F für maximale Sicherheit
• Touchscreen-kompatibel für mehr Effizienz im Arbeitsalltag
• Nitrilbeschichtung für optimale Griffigkeit, auch bei öligen Oberflächen
• Hoher Tragekomfort dank HPPE-Faser und nahtlosem Strickdesign
• Strategische Verstärkung verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
• Touchscreen-kompatibel für mehr Effizienz im Arbeitsalltag
• Nitrilbeschichtung für optimale Griffigkeit, auch bei öligen Oberflächen
• Hoher Tragekomfort dank HPPE-Faser und nahtlosem Strickdesign
• Strategische Verstärkung verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
Anwendungen
Die GISS G-HIGH CUT NIT F Schnittschutzhandschuhe sind ideal für Branchen, in denen höchster Schnittschutz gefragt ist – etwa in der Luftfahrt, der Metallbearbeitung, bei Montage- und Nachbearbeitungsarbeiten, in der Glasindustrie oder in der industriellen Instandhaltung. Durch ihr vielseitiges Design eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in trockenen und öligen Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Schnittwiderstandswert | f |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | hdpe-faser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std