Referenzen
Lebon:EASYTOUCH-9
Rubix:3462809
EAN:5404010572277

Produktdetails : EASYTOUCH GR 9 Handschuh
Der EASYTOUCH Schnittschutzhandschuh ist ein wichtiges Accessoire, das Schutz und Komfort bietet. Sein nahtloses Design in Kombination mit hochwertigen Materialien wie Polyamid, Elastan, Mineralfaser und Kohlefaser machen ihn zur idealen Wahl für verschiedene Aufgaben im Umgang mit Menschen.
Eigenschaften:
Dieser Strickhandschuh mit Maschenzahl 15 verfügt über eine schwarz gefärbte BFR Technology Bipolymer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen, die für überlegene Griffigkeit und erhöhte Festigkeit sorgt. Er besteht aus Polyamid mit Elastan, Mineralfaser und Kohlefaser. Die beschichtete Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger sorgt für optimale Haltbarkeit, während das elastische Strickbündchen eine perfekte Passform garantiert.
Spezifikationen:
- Material: 100% Polyamid, Elasthan, Mineralfaser, Kohlefaser
- Farbe : Rot und Weiß mit schwarzer Beschichtung
- Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpackung: Beutel zu 10, Karton zu 120
- Verwendete Technologien: BFR Technology®, GreenProtech® und Screentech
- Abriebfestigkeit: 4/4
- Reißfestigkeit: 3/4
- Durchstoßfestigkeit: 2/4
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B
- Beständigkeit gegen Kontakthitze : 1/4
- Vertikaler elektrischer Widerstand: 4,9 × 10⁶ Ω
Normen:
Dieser Schnittschutzhandschuh erfüllt die Normen EN 388 für Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit sowie Schnittfestigkeit nach ISO 13997. Es entspricht auch der EN 407 für die Beständigkeit gegen Kontakthitze. Dieses Produkt entspricht den Normen EN ISO 21420 und EN 16350. Es ist DERMATEST® und OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert.
Markeninformationen:
Lebon ist eine Marke, die sich auf die Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit seinem anerkannten Fachwissen bietet Lebon eine breite Palette an Produkten, die die Sicherheit und den Komfort der Benutzer in verschiedenen Arbeitsumgebungen gewährleisten sollen. Ob zum Schutz der Hände, Füße oder des Körpers, die Marke verpflichtet sich, Ausrüstungen zu entwickeln, die Innovation, Qualität und die Einhaltung der geltenden Sicherheitsnormen miteinander verbinden. Die PSA von Lebon wird besonders in der Industrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft geschätzt und bietet Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Berufs zugeschnitten sind. Dank seines Know-hows trägt Lebon zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Berufstätigen im Alltag bei.
.
Eigenschaften:
Dieser Strickhandschuh mit Maschenzahl 15 verfügt über eine schwarz gefärbte BFR Technology Bipolymer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen, die für überlegene Griffigkeit und erhöhte Festigkeit sorgt. Er besteht aus Polyamid mit Elastan, Mineralfaser und Kohlefaser. Die beschichtete Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger sorgt für optimale Haltbarkeit, während das elastische Strickbündchen eine perfekte Passform garantiert.
Spezifikationen:
- Material: 100% Polyamid, Elasthan, Mineralfaser, Kohlefaser
- Farbe : Rot und Weiß mit schwarzer Beschichtung
- Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Verpackung: Beutel zu 10, Karton zu 120
- Verwendete Technologien: BFR Technology®, GreenProtech® und Screentech
- Abriebfestigkeit: 4/4
- Reißfestigkeit: 3/4
- Durchstoßfestigkeit: 2/4
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B
- Beständigkeit gegen Kontakthitze : 1/4
- Vertikaler elektrischer Widerstand: 4,9 × 10⁶ Ω
Normen:
Dieser Schnittschutzhandschuh erfüllt die Normen EN 388 für Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit sowie Schnittfestigkeit nach ISO 13997. Es entspricht auch der EN 407 für die Beständigkeit gegen Kontakthitze. Dieses Produkt entspricht den Normen EN ISO 21420 und EN 16350. Es ist DERMATEST® und OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert.
Markeninformationen:
Lebon ist eine Marke, die sich auf die Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit seinem anerkannten Fachwissen bietet Lebon eine breite Palette an Produkten, die die Sicherheit und den Komfort der Benutzer in verschiedenen Arbeitsumgebungen gewährleisten sollen. Ob zum Schutz der Hände, Füße oder des Körpers, die Marke verpflichtet sich, Ausrüstungen zu entwickeln, die Innovation, Qualität und die Einhaltung der geltenden Sicherheitsnormen miteinander verbinden. Die PSA von Lebon wird besonders in der Industrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft geschätzt und bietet Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Berufs zugeschnitten sind. Dank seines Know-hows trägt Lebon zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Berufstätigen im Alltag bei.
.
Stärken
- Zweite-Haut-Effekt für optimalen Tragekomfort
- Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität für Bewegungsfreiheit
- Dichtheit des beschichteten Teils
- Festigkeit für maximalen Schutz
- Beständigkeit gegen Kontakthitze für erhöhte Sicherheit
- Nicht schädlich für Gesundheit, Haut und Umwelt
- Ermöglicht die Verwendung von Touch-Geräten.
- Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität für Bewegungsfreiheit
- Dichtheit des beschichteten Teils
- Festigkeit für maximalen Schutz
- Beständigkeit gegen Kontakthitze für erhöhte Sicherheit
- Nicht schädlich für Gesundheit, Haut und Umwelt
- Ermöglicht die Verwendung von Touch-Geräten.
Anwendungen
Dieser Schnittschutzhandschuh ist für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert, z. B. Montage, Automobilindustrie, Baugewerbe, Logistik sowie mechanische Berufe, Metallverarbeitung, Kunststoff und Glas. Es bietet hervorragende Fingerfertigkeit, zuverlässigen Schutz und einen sicheren Griff, der ideal für die präzise Handhabung in diesen Umgebungen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std