Referenzen
Stanley:2-15-595
Rubix:3286509
EAN:3253562155955

Produktdetails : 2-15-595 Handsaege JetCut fein 450mm
Die Handsäge JetCut™ von STANLEY® steht für feine, saubere Schnitte dank einer 11 Zähne/Zoll-Feinzahnung und einem Sägeblatt aus C75S-Stahl. Sie ist speziell auf die Anforderungen im Innenausbau ausgelegt und ermöglicht eine gleichmäßige, präzise Bearbeitung von Holz, PVC, Kunststoffen sowie dekorativen Materialien.
Eigenschaften:
Die JetCut™ STANLEY® Feinschnitt-Handsäge ist mit einer 11 Zähne/Zoll-Feinzahnung ausgestattet, die besonders glatte und präzise Schnitte in PVC, Kunststoffen, Holz und Dekorwerkstoffen ermöglicht. Große, dreifach geschliffene Zähne sorgen für einen schnellen und sauberen Sägevorgang. Die induktiv gehärteten Zähne behalten ihre Schärfe über eine lange Standzeit. Das 0,7 mm starke Sägeblatt aus C75S-Stahl minimiert das Durchbiegen während des Sägens und gewährleistet eine hohe Schnittstabilität. Der ergonomische Griff verfügt über integrierte 45°- und 90°-Winkelanschläge für ein schnelles und präzises Anreißen. Eine vollflächige Gummi-Ummantelung sowie eine vergrößerte Fingerauflage sorgen für sicheren Halt bei unterschiedlichen Handgrößen. Ein wiederverwendbarer Kunststoff-Blattschutz schützt die Klinge bei Lagerung und Transport, während die Aufhängeöffnung eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Zahnung: 11 Zähne/Zoll, dreifach geschliffen
• Behandlung von Blatt und Zähnen: induktiv gehärtet
• Blattmaterial: C75S-Stahl
• Blattschutz: Kunststoff-Schutzkappe
• Verbindung Blatt/Griff: verschraubt
• Geeignete Materialien: Holz, PVC, Kunststoffen sowie dekorativen Materialien
• Griff mit Gummi-Ummantelung: ja
• Winkelmarkierung: 45° / 90°
• Aufhängeloch: ja
Eigenschaften:
Die JetCut™ STANLEY® Feinschnitt-Handsäge ist mit einer 11 Zähne/Zoll-Feinzahnung ausgestattet, die besonders glatte und präzise Schnitte in PVC, Kunststoffen, Holz und Dekorwerkstoffen ermöglicht. Große, dreifach geschliffene Zähne sorgen für einen schnellen und sauberen Sägevorgang. Die induktiv gehärteten Zähne behalten ihre Schärfe über eine lange Standzeit. Das 0,7 mm starke Sägeblatt aus C75S-Stahl minimiert das Durchbiegen während des Sägens und gewährleistet eine hohe Schnittstabilität. Der ergonomische Griff verfügt über integrierte 45°- und 90°-Winkelanschläge für ein schnelles und präzises Anreißen. Eine vollflächige Gummi-Ummantelung sowie eine vergrößerte Fingerauflage sorgen für sicheren Halt bei unterschiedlichen Handgrößen. Ein wiederverwendbarer Kunststoff-Blattschutz schützt die Klinge bei Lagerung und Transport, während die Aufhängeöffnung eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Zahnung: 11 Zähne/Zoll, dreifach geschliffen
• Behandlung von Blatt und Zähnen: induktiv gehärtet
• Blattmaterial: C75S-Stahl
• Blattschutz: Kunststoff-Schutzkappe
• Verbindung Blatt/Griff: verschraubt
• Geeignete Materialien: Holz, PVC, Kunststoffen sowie dekorativen Materialien
• Griff mit Gummi-Ummantelung: ja
• Winkelmarkierung: 45° / 90°
• Aufhängeloch: ja
Stärken
• Lange Standzeit durch induktiv gehärtete Sägezähne
• Hohe Schnittstabilität dank steifem C75S-Stahlblatt
• Exakte Positionierung durch integrierte Winkelhilfe im Griff
• Erhöhter Arbeitskomfort durch rutschfeste Gummi-Ummantelung
• Sichere Aufbewahrung und Transport durch wiederverwendbaren Blattschutz
• Hohe Schnittstabilität dank steifem C75S-Stahlblatt
• Exakte Positionierung durch integrierte Winkelhilfe im Griff
• Erhöhter Arbeitskomfort durch rutschfeste Gummi-Ummantelung
• Sichere Aufbewahrung und Transport durch wiederverwendbaren Blattschutz
Anwendungen
Diese Handsäge eignet sich ideal für Arbeiten im Innenausbau, bei denen eine gleichmäßige Schnittqualität entscheidend ist. Sie kommt bei Zuschnitten von Dekorpaneelen, kleineren Holzquerschnitten sowie Bauteilen aus PVC oder technischen Kunststoffen zum Einsatz. Typische Einsatzumgebungen sind Schreinereien, Werkstätten, Renovierungsbaustellen im Innenbereich und Ausbaubereiche, in denen präzises Arbeiten und wiederholgenaue Schnitte gefordert sind. Anwender finden sich unter anderem im Bau- und Möbelschreinerhandwerk, bei der Montage dekorativer Materialien, in der Instandhaltung sowie bei Montage- und Anpassungsarbeiten, die eine starre Klinge und feine Zahnung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 23x147x565 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 420 g |
| Länge | 450 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | handsäge |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std