Referenzen
Makita:DJR183Z
Rubix:3620275
Hersteller:DJR183Z
EAN:0088381652292

Produktdetails : 8110101300 Akku-Reciprosäge solo DJR183Z
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 392x81x209 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1500 g |
| Länge | 392 mm |
| Typ | rückensäge |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
