4212-14-6T (BAHCO) Astsäge, Holzgriff, f. Trockenes Holz,Schärfbar

Scheuersäge 4211

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:4212-14-6T
Rubix:1311290
EAN:7311518002077
4212-14-6T (BAHCO) Astsäge, Holzgriff, f. Trockenes Holz,Schärfbar

Technische Zusammenfassung

Länge360 mm
Werkstoffstahl
Typbaumsäge
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4212-14-6T (BAHCO) Astsäge, Holzgriff, f. Trockenes Holz,Schärfbar


Die Astsäge 4211-4212 von Bahco wurde für den Schnitt von trockenem oder hartem Holz entwickelt. Ihr gebogenes Sägeblatt mit 6 Zähnen pro Zoll erleichtert Baumschnitt- und Pflegearbeiten, während der Griff aus Buchenholz einen komfortablen Halt bietet.

Eigenschaften:
Die Säge ist mit einem gebogenen Sägeblatt mit 6 Zähnen pro Zoll sowie vollständig geschliffenen, geschränkten Zähnen ausgestattet. Diese Konstruktion erleichtert den Vorschub des Sägeblatts und ermöglicht einen schnellen Schnitt in trockenem oder hartem Holz. Der robuste und komfortable Griff aus Buchenholz verfügt über einen langen Haken, der das Halten der Säge erleichtert.
Es sind zwei Varianten erhältlich: Die Modelle 4211 verfügen über eine gehärtete Verzahnung, während die Modelle 4212 nachgeschärft werden können, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Ersatzblätter sind ebenfalls erhältlich.

Spezifikationen:
• Material des Griffs: Buchenholz
• Form des Sägeblatts: gebogen
• Verzahnungstyp: 6 Zähne pro Zoll; vollständig geschliffene, geschränkte Zähne

• Version 4211: gehärtete Verzahnung
- Artikelnummer 4211-11-6T: Sägeblattlänge 280 mm (11 in); Gewicht 225 g
- Artikelnummer 4211-14-6T: Sägeblattlänge 360 mm (14 in); Gewicht 285 g

• Version 4212: nachschärfbares Sägeblatt
- Artikelnummer 4212-11-6T: Sägeblattlänge 280 mm (11 in); Gewicht 225 g
- Artikelnummer 4212-14-6T: Sägeblattlänge 360 mm (14 in); Gewicht 285 g

Stärken

• Die geschränkte und geschliffene Verzahnung ermöglicht einen sauberen Schnitt in trockenem oder hartem Holz.
• Der Griff aus Buchenholz bietet einen komfortablen und robusten Halt.
• Der lange Haken sorgt für einen stabilen Griff während des Schneidens.
• Bei beiden Versionen kann zwischen gehärteter Verzahnung und nachschärfbarem Sägeblatt gewählt werden.

Anwendungen

Diese Säge eignet sich für Baumschnitt-, Pflege- und Erhaltungsarbeiten an Bäumen sowie für den Schnitt von Ästen aus trockenem oder hartem Holz. Sie kann in Grünanlagen, Obstgärten, Forstbetrieben oder bei landschaftspflegerischen Arbeiten eingesetzt werden. Sie eignet sich für Baumpfleger, Baumchirurgen, Gärtner und Wartungsdienste im Außenbereich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Länge360 mm
Werkstoffstahl
Typbaumsäge
Zolltarifcode82019000
155,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
185,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage