GN324-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Alu
Handräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 324-125-B12-R
Rubix:354109
Hersteller:GN 324-125-B12-R
EAN:4045525482708





Produktdetails : GN324-125-B12-R Speichenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder GN 324 haben dieselben Größen und Abmessungen wie Handräder GN 322. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet. Die Kunststoffbeschichtung ist schwach strukturiert, so daß sich bearbeitete und gußrohe Flächen optisch nicht unterscheiden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std