GN323-160-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-160-K14-A
Rubix:354008
Hersteller:GN 323-160-K14-A
EAN:4045525184855





Produktdetails : GN323-160-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
