K0725.0130X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid
2-Speichenhandrad aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.0130X14
Rubix:929405
EAN:4059245060832



Dokumente
Produktdetails : K0725.0130X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=130, D2=14
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 235 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 129 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage