K0256.1080086 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:A, Kunststoff

Handrad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0256.1080086
Rubix:1161819
EAN:4059245061471
K0256.1080086 Handrad ohne Griff Gr.1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0256.1080086 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:A, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad ohne Griff Gr.1

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung79 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
11,83 exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser