GN521.5-150-K14-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-150-K14-R
Rubix:1865605
Hersteller:521.5-150-K14-R
EAN:4045525097971
GN521.5-150-K14-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-150-K14-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Die Scheiben-Handräder GN 521.5 besitzen am Rücken eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Gegenwellenriemenscheiben, sowie hervorstehende und versenkte Wellen. Zur Montage wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zur Demontage kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode84879090
39,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen