K0262.12063 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:M, Thermoplast

Positionsrad, Form M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0262.12063
Rubix:3745383
Hersteller:K0262.12063
EAN:4059245516858
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser50 mm

Dokumente

Produktdetails : K0262.12063 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:M, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:M, Thermoplast

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser50 mm
9,33 exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Durchmesser