GN524-160-K14-D Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 524-160-K14-D
Rubix:356568
Hersteller:524-160-K14-D
EAN:4045525275799





Produktdetails : GN524-160-K14-D Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 524 ist der matteloxierte Aluminiumring. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 581 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen