K0256.1080106 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:A, Kunststoff
Handrad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0256.1080106
Rubix:1161844
EAN:4059245061518



Dokumente
Produktdetails : K0256.1080106 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad ohne Griff Gr.1
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage