K1661.050071 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl

HANDRAD STAHLBLECH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1661.050071
Rubix:3745682
Hersteller:K1661.050071
EAN:4059245519743
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser50 mm

Dokumente

Produktdetails : K1661.050071 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser50 mm
0,60 exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser