K0671.0200X22 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss

Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0671.0200X22
Rubix:327776
EAN:4059245065745
K0671.0200X22 Handrad DIN950, GG

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0671.0200X22 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss


Werkstoff: Handrad Grauguss.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1955 g
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879040
35,47 exkl. MwSt.
/ Stück
42,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser

200 mm