GN510-80-B10 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 510-80-B10
Rubix:91884
Hersteller:GN 510-80-B10
EAN:4045525267534





Produktdetails : GN510-80-B10 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Die Handkurbeln GN 510 ermöglichen ein präzises Zustellen. Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
