K0684.210X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.210X14
Rubix:329571
EAN:4059245100613



Dokumente
Produktdetails : K0684.210X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:D, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 286 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage