K0997.2110 Handkurbel, ähnlich, DIN469, Innenvierkant, Form:A, Alu
Handkurbel Aluminium mit Zylindergriff umlegbar mit Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0997.2110
Rubix:1430718
EAN:4059245101511



Dokumente
Produktdetails : K0997.2110 Handkurbel, ähnlich, DIN469, Innenvierkant, Form:A, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Zylindergriff Thermoplast (PA6) und Stahl.Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium m. Zyl.Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 90 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage