K0727.140 Handkurbel mit Passbohrung, Form:D, Alu Schwarz
Handkurbel aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0727.140
Rubix:329595
EAN:4059245100927



Dokumente
Produktdetails : K0727.140 Handkurbel mit Passbohrung, Form:D, Alu Schwarz
Werkstoff: Aluminium. Zylindergriff drehbar Thermoplast.Ausführung: kunststoffbeschichtet schwarz. Zylindergriff drehbar schwarz.Bestellbeispiel: 06492-100
HANDKURBEL, AL
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 226 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage