GN570-80-K10 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbel mit Nut Elesa
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570-80-K10
Rubix:578184
Hersteller:GN 570-80-K10
EAN:4045525296770




Produktdetails : GN570-80-K10 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln GN 570 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Paßbohrung und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung mit Stift oder Druckschraube. Auch die Verbindung von Kurbel und Welle durch Quernute und Mitnehmerstift ist möglich. Handkurbeln GN 570 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant s = d1 Naben-Vorbohrung (Sackloch S)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
