Handkurbel Elesa+Ganter GN 670-125-B14-DSG, Material/Verarbeitung: Plastik
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 670-125-B14-DSG
Rubix:359823
Hersteller:GN 670-125-B14-DSG
EAN:4045525351059





Produktdetails : GN670-125-B14-DSG Handkurbel Kunststoff, Nabenbuchse Stahl
Das Design der Handkurbeln GN 670 ist auf die ProduktfamilieErgostyle® abgestimmt. Die vorstehende Stahlbuchse ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle über Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 298 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
