Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471-80-B10
Rubix:91806
Hersteller:GN 471-80-B10
EAN:4045525260498





Produktdetails : GN471-80-B10 Handkurbel, Aluminium
Handkurbeln, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
