8110201500 Akku-Stichsäge solo GST 18V-125 B ohne Akku Karton
Schnurlose Stichsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GST 18V-125 B
Rubix:3231084
Hersteller:06015B3000
EAN:4059952588995

Produktdetails : 8110201500 Akku-Stichsäge solo GST 18V-125 B ohne Akku Karton
Konzipiert für vielseitige Anwendungen verbindet die Bosch GST 18V-125 B Professional eine hohe Effizienz mit präziser Kontrolle in einem kompakten Design. Die bürstenlose Technologie sorgt für eine Leistung, die mit der eines kabelgebundenen Modells vergleichbar ist und bietet gleichzeitig die volle Bewegungsfreiheit eines Akku-Geräts. Dank Drehzahlvorwahl und einstellbarem Pendelhub lässt sich die Säge flexibel an unterschiedliche Materialien anpassen.
Eigenschaften:
Die GST 18V-125 B Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine längere Lebensdauer sowie eine gleichbleibend hohe Leistung gewährleistet. Der Pendelhub mit vier Stufen ermöglicht die Wahl zwischen schnellem Arbeitsfortschritt oder besonders sauberen Schnitten, je nach bearbeitetem Material. Über die Drehzahlvorwahl lässt sich die Schnittgeschwindigkeit optimal an verschiedene Werkstoffe anpassen, von Massivholz bis hin zu Verbundplatten. Das Bosch-SDS-System erlaubt einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel und reduziert Stillstandzeiten, was die Produktivität erhöht. Der abnehmbare Kunststoff-Gleitschuh schützt empfindliche Oberflächen während des Sägens. Die bis zu 45° neigbare Grundplatte ermöglicht präzise Gehrungsschnitte. Diese Ausführung beinhaltet außerdem eine Absaugvorrichtung, ein Speed for Wood Sägeblatt T 144 D, einen Splitterschutz sowie eine L-BOXX 136 mit passender Einlage.
Spezifikationen:
• Leerlaufhubzahl: 0 bis 3.500 Hübe/min
• Hubhöhe: 26 mm
• Gewicht ohne Akku: 2 kg
• Akkuspannung: 18,0 V
• Neigungswinkel: -45° bis +45°
• Schwingungsemissionswert (Holzsägen) ah: 4,1 m/s²
• Unsicherheit K (Holz): 1,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert (Blech sägen) ah: 3,5 m/s²
• Unsicherheit K (Metall): 1,5 m/s²
Normen:
• Entspricht der Norm EN 62841-1+A11 zu den allgemeinen Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• Entspricht der Norm EN 62841-2-11+A1 für Stichsägen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-1 zu elektromagnetischen Störaussendungen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-2 zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• Entspricht der Norm EN IEC 63000 zur technischen Dokumentation für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Eigenschaften:
Die GST 18V-125 B Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine längere Lebensdauer sowie eine gleichbleibend hohe Leistung gewährleistet. Der Pendelhub mit vier Stufen ermöglicht die Wahl zwischen schnellem Arbeitsfortschritt oder besonders sauberen Schnitten, je nach bearbeitetem Material. Über die Drehzahlvorwahl lässt sich die Schnittgeschwindigkeit optimal an verschiedene Werkstoffe anpassen, von Massivholz bis hin zu Verbundplatten. Das Bosch-SDS-System erlaubt einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel und reduziert Stillstandzeiten, was die Produktivität erhöht. Der abnehmbare Kunststoff-Gleitschuh schützt empfindliche Oberflächen während des Sägens. Die bis zu 45° neigbare Grundplatte ermöglicht präzise Gehrungsschnitte. Diese Ausführung beinhaltet außerdem eine Absaugvorrichtung, ein Speed for Wood Sägeblatt T 144 D, einen Splitterschutz sowie eine L-BOXX 136 mit passender Einlage.
Spezifikationen:
• Leerlaufhubzahl: 0 bis 3.500 Hübe/min
• Hubhöhe: 26 mm
• Gewicht ohne Akku: 2 kg
• Akkuspannung: 18,0 V
• Neigungswinkel: -45° bis +45°
• Schwingungsemissionswert (Holzsägen) ah: 4,1 m/s²
• Unsicherheit K (Holz): 1,5 m/s²
• Schwingungsemissionswert (Blech sägen) ah: 3,5 m/s²
• Unsicherheit K (Metall): 1,5 m/s²
Normen:
• Entspricht der Norm EN 62841-1+A11 zu den allgemeinen Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• Entspricht der Norm EN 62841-2-11+A1 für Stichsägen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-1 zu elektromagnetischen Störaussendungen
• Entspricht der Norm EN IEC 55014-2 zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• Entspricht der Norm EN IEC 63000 zur technischen Dokumentation für die Bewertung gefährlicher Stoffe
Stärken
• Schneller und sicherer Sägeblattwechsel ohne Werkzeug dank Bosch-SDS-System
• Bürstenloser Motor für konstante Leistung und eine verlängerte Lebensdauer
• Neigbare Grundplatte für präzise Gehrungsschnitte bis 45°
• Vierstufiger Pendelhub zur Anpassung der Schnittqualität an das jeweilige Material
• Kompatibilität mit einem Absaugsystem für einen saubereren Arbeitsbereich
• Bürstenloser Motor für konstante Leistung und eine verlängerte Lebensdauer
• Neigbare Grundplatte für präzise Gehrungsschnitte bis 45°
• Vierstufiger Pendelhub zur Anpassung der Schnittqualität an das jeweilige Material
• Kompatibilität mit einem Absaugsystem für einen saubereren Arbeitsbereich
Anwendungen
Diese Stichsäge eignet sich ideal für Schreiner-, Innenausbau- und Feinarbeiten, bei denen Präzision und flexible Handhabung entscheidend sind. Sie wird effizient zum Sägen von Massivholz, Spanplatten, Sperrholz oder Verbundmaterialien eingesetzt. In der Werkstatt erleichtert sie präzise Kurven- und Querschnitte. Auf der Baustelle ermöglicht sie dank der neigbaren Grundplatte saubere Gehrungsschnitte. Zudem findet sie Anwendung bei der Bearbeitung dünner Metalle, der Montage leichter Konstruktionen oder der Installation von Ausbauelementen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Hublänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





