Referenzen
Metabo:601405840
Rubix:1531793
EAN:4007430287472





Produktdetails : 601405840 STA 18 LTX 140 Akku-Stichsäge
Extrem leistungsstarke Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in weichem Holz bis 140 mm
Äußerst handlich durch kleinen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises Sägen, materialgerecht, durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende, federunterstützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Einfaches Ansägen durch Anlaufschaltung mit automatischer Beschleunigung der Hubfrequenz
Einfache Gehrungsschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Arretierpunkten
Zuschaltbare Spanblasfunktion sorgt für freie Sicht auf den Sägebereich
Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Sägebereichs
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für das Arbeiten mit materialgerechten Hubfrequenzen, die unter Last konstant bleiben
Wiederanlaufsperre: verhindert das ungewollte Starten nach dem Akkuwechsel
Langlebig durch optimale Auslegung von Antrieb und Motor sowie robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Kunststoff-Schutzplatte, Splitterschutzplättchen, metaBOX 145 L, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Äußerst handlich durch kleinen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises Sägen, materialgerecht, durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende, federunterstützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Einfaches Ansägen durch Anlaufschaltung mit automatischer Beschleunigung der Hubfrequenz
Einfache Gehrungsschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Arretierpunkten
Zuschaltbare Spanblasfunktion sorgt für freie Sicht auf den Sägebereich
Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Sägebereichs
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für das Arbeiten mit materialgerechten Hubfrequenzen, die unter Last konstant bleiben
Wiederanlaufsperre: verhindert das ungewollte Starten nach dem Akkuwechsel
Langlebig durch optimale Auslegung von Antrieb und Motor sowie robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Kunststoff-Schutzplatte, Splitterschutzplättchen, metaBOX 145 L, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Metabo 601405840 STA 18 LTX 140 Akku-Stichsäge
Stärken
Extrem leistungsstarke Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in weichem Holz bis 140 mm|Äußerst handlich durch kleinen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche|Präzises Sägen, materialgerecht, durch variable Hubzahl, Pendelhub und tief liegende, federunterstützte Sägeblattführung|Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel|Einfaches Ansägen durch Anlaufschaltung mit automatischer Beschleunigung der Hubfrequenz|Einfache Gehrungsschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Arretierpunkten|Zuschaltbare Spanblasfunktion sorgt für freie Sicht auf den Sägebereich|Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Sägebereichs|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik für das Arbeiten mit materialgerechten Hubfrequenzen, die unter Last konstant bleiben|Wiederanlaufsperre: verhindert das ungewollte Starten nach dem Akkuwechsel|Langlebig durch optimale Auslegung von Antrieb und Motor sowie robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss |Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 140 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | sta 18 ltx 140 |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 rpm |
| Hublänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- metabo:601502840
- rubix:3399019
- hersteller:601502840
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
312,55 € exkl. MwSt./ Stück