3296 Gelenkgriff 3/4 Zoll

Gelenkgriff 3/4 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:3296
Rubix:1042053
Hersteller:6279250
EAN:4010886627921
3296 Gelenkgriff 3/4 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Länge547 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3296 Gelenkgriff 3/4 Zoll


Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1965 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge547 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
103,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen