GN559-162-A-SR Handgriff, geschlossene Form, Aluminium

Handgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 559-162-A-SR
Rubix:794478
Hersteller:GN 559-162-A-SR
EAN:4045525750579
GN559-162-A-SR Handgriff, geschl. Form, silber-struktur Beschicht

Technische Zusammenfassung

Länge162 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN559-162-A-SR Handgriff, geschlossene Form, Aluminium


Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenauflage ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff von der Seite her erfolgen kann. Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M 8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l2 oder l3) zur Verfügung stehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht262 g
Länge162 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandCN
Zolltarifcode83024900
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen