GN668-30-412-A-SW Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Flache Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 668-30-412-A-SW
Rubix:1866288
Hersteller:668-30-412-A-SW
EAN:4045525107373



Produktdetails : GN668-30-412-A-SW Bügelgriff, flach, Montage von der Rückseite, Aluminium
Schrankgriffe GN 668 werden aus Aluminium-Pressprofilen hergestellt. Sie können entweder von hinten montiert werden (Typ A) oder mittels des Griffsockels von der Bedienerseite (Typ B). Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 412 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
