Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-60-M12-30
Rubix:1865678
Hersteller:5335-60-M12-30
EAN:4045525066731



Produktdetails : GN5335-60-M12-30 Sterngriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe mit Gewindestift GN 5335 sind eine spezielle Entwicklung für die Lebensmittelverarbeitungsmaschinenindustrie. Die glatten und geschlossenen Flächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen der Hygienestandards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
