DIN466-M10-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 466-M10-NI
Rubix:165462
Hersteller:DIN 466-M10-NI
EAN:4045525254831




Produktdetails : DIN466-M10-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Edelstahl-Rändelknöpfe GN 676.5, mit Sacklochgewinde, können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
