GN3663-52-B12-2.5 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-52-B12-2,5
Rubix:1862950
Hersteller:3663-52-B12-2,5
EAN:4045525084247
GN3663-52-B12-2.5 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-52-B12-2.5 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungs-Knöpfe GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das mechanische Drehmomentbegrenzungssystem des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Links- (gegen den Uhrzeigersinn) Drehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
46,55 exkl. MwSt.
/ Stück
55,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen