9655550000 Handschlagschrauber 90Nm

Hand-Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05072014001
Rubix:1945866
Hersteller:05072014001
EAN:4013288180926
9655550000 Hand-Schlagschrauber 90Nm Wera

Technische Zusammenfassung

Länge142 mm

Produktdetails : 9655550000 Handschlagschrauber 90Nm


Handschlagschrauber 90Nm Wera
Handschlagschraubendreher Ausführung: Drehmoment 90 N·m. Umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Besonders leistungsfähig durch robuste Doppelkurven-Konstruktion. Anwendung: Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz.

Technische Informationen


Attribute
Länge142 mm
149,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std