Referenzen
Bosch Rexroth:3842536604
Rubix:703190

Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Produktdetails : 3842536604 Hammermutter 10 M6
∙ Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
∙ Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
∙ Hammermutter aus Edelstahl z.B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
Hammermutter 10 M6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std