K0377.06 Mutter für T-Nut, DIN508, Vergütungsstahl
Mutter für T-Nuten DIN 508 erweitert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0377.06
Rubix:123722
EAN:4059245132171



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Dokumente
Produktdetails : K0377.06 Mutter für T-Nut, DIN508, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl Güte 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl schwarz. Aluminium und Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0377.20Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Mutter für T-Nut
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Höhe | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std